SOTO G ストーブ

SOTO G ストーブ - 新富士バーナー
(1件のレビュー)

SOTOブランドの斬新な形構造とデザインで、高機能かつコンパクトなボディを実現。

付属品収納ケース、補助ゴトク材質(本体)アルミニウム+ステンレス、(火口)アルミダイカスト、(バルブ)真鍮本体質量(g)380外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×195×77(使用時)、142×78×25(収納時)点火方式圧電発熱量(kW[kcal/h])2.1[1800](ST-760使用時)、1.7[1500](ST-700使用時)使用時間(時間)約2.1(ST-760使用時)、約2.6(ST-700使用時)内容量1個
注意
※ボンベは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17206595STG-10
6,850
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17206595
2017-01-31
用途: キャンプに持っていきます。

お手軽です!まきストーブも雰囲気がいいのですが、簡単・手軽なのも魅力ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする