曜日別特売
(7件のレビュー)

【3段】【幅25.2×奥行32.2×高さ32.4cm】【A4対応】A4用紙や小物の収納・整理に便利。半透明なので引き出しの中が確認できます。

ホワイト段数3材質ポリプロピレン浅引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約217×298×70深引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約216×297×130内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17039697ET-430約1300約252×322×265
オープン
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月27日
17039688ET-421約1400約252×322×324
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17039697
2021-12-08
用途: 電子部品の整理

コンパクトなケースにも関わらず深い引き出しですので想定していた以上の部品を収納整理でき重宝しています。

対象商品 : 17039688
2020-04-21
用途: 書類整理
サービス業

とても使いやすく、整理しやすく便利でした。また追加したいです。

対象商品 : 17039688
2020-02-05
用途: 配送員が持ち帰った物品預かり書を一時保管するのに使用している。

配送員7名分のA4サイズの書類を入れるのに、下段が深いので大変便利に使っています。

対象商品 : 17039688
2020-03-30
用途: 整理整頓
その他業種

引き出しにストッパーがあり、持ち運べないのが欠点。

対象商品 : 17039688
2019-04-15
用途: 小物類のかたずけ
その他業種

下段が13cmと高さが高い点が大変
便利だと思います。一気に小物類がかたずきました。

1が参考にしています
対象商品 : 17039688
2019-01-14
用途: 事務用品入れ
製造業

13㎝高の引出しタイプを探していたがやっと見つけた。大きめのスタンプが縦に入るので重宝しています。

対象商品 : 17039697
2018-04-18
用途: 品質管理課 現場内デスク上

ホワイトの色が真っ白で 現場に置いても清潔感があり 良い。発注時 カタログ写真と発注番号が相違しており、違うサイズのものが届いた分、☆ひとつマイナス。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする