曜日別特売

アートシェルフ AS-WCWH

アートシェルフ AS-WCWH - 南海プライウッドアートシェルフ AS-WCWH - 南海プライウッドアートシェルフ AS-WCWH - 南海プライウッドアートシェルフ AS-WCWH - 南海プライウッド

ドライバー1本で簡単に取付けできる飾り棚です。
石膏ボード壁への取付けもOK、安心の耐荷重性能です。
女性にもうれしい簡単施工。ドライバー1本で取り付け可能です。

用途
玄関の除菌グッズ置き、インテリアの飾り棚に。
寝室のベッド上部棚に。
トラスコ品番
344-1675
幅(mm)
720
色
ホワイトオバンコール
高さ(mm)
20
奥行(mm)
150
耐荷重(kg)
7
内容量
1ケース
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
752566610426028701
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする