ルーフドレイン 横型 アスファルト・シート・塗膜防水用

ルーフドレイン 横型 アスファルト・シート・塗膜防水用 - 第一機材ルーフドレイン 横型 アスファルト・シート・塗膜防水用 - 第一機材ルーフドレイン 横型 アスファルト・シート・塗膜防水用 - 第一機材

防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。
防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。
防水施工への配慮から、本体コーナー部を可能な限り直角にしました。

種類よこ引き用材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/2-M8×50NW付、(5)小ねじ:SUS304/1-M6×16丸小ねじ、(6)アンカーボルト:SWRM、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17041867RL-4SL-K20851251601353017621017650
12,300
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
17041876RL-4SL-K20851252001353017621017650
12,300
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
17041885RL-4SL-K30851401601453517621017665
13,650
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
17041894RL-4SL-K30851402001453517621017665
13,650
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
17041903RL-4SL-K301191551601654020423022475
14,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17041912RL-4SL-K301191552001654020423022475
14,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
17041928RL-4SL-K3512018016019045228250248100
17,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
17041937RL-4SL-K3512018020019045228250248100
17,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17041946RL-4SL-K4013321016022050236280256125
30,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
17041955RL-4SL-K4013321020022050236280256125
30,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
17041964RL-4SL-K5016623516023550272300292150
45,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
17041973RL-4SL-K5016623520023550272300292150
45,000
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする