ルーフドレイン バルコニー中継用 アスファルト・シート防水用 ねじ込み式

ルーフドレイン バルコニー中継用 アスファルト・シート防水用 ねじ込み式 - 第一機材ルーフドレイン バルコニー中継用 アスファルト・シート防水用 ねじ込み式 - 第一機材

ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。
防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。
防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。
屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。
PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。

種類たて引き用材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法D3(mm)
寸法D4(mm)
寸法D5(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法L1(mm)
寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17042542RVPB-K841902201446680(本体高)、90~200(スペーサー調節高)1064616050
13,900
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
17042558RVPB-K841902201446680(本体高)、90~200(スペーサー調節高)1064620050
13,900
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
17042567RVPB-K1022102401628280(本体高)、90~200(スペーサー調節高)1254616065
15,050
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
17042576RVPB-K1022102401628280(本体高)、90~200(スペーサー調節高)1254620065
15,050
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
17042585RVPB-K1022302601809580(本体高)、90~200(スペーサー調節高)1214616075
15,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
17042594RVPB-K1022302601809580(本体高)、90~200(スペーサー調節高)1214620075
15,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
17042603RVPB-K12325028020012080(本体高)、90~200(スペーサー調節高)16648160100
20,300
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
17042612RVPB-K12325028020012080(本体高)、90~200(スペーサー調節高)16648200100
20,300
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
17042628RVPB-K14027031022014880(本体高)、90~200(スペーサー調節高)17051160125
24,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
17042637RVPB-K14027031022014880(本体高)、90~200(スペーサー調節高)17051200125
24,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
17042646RVPB-K14030034024817380(本体高)、90~200(スペーサー調節高)16762160150
30,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
17042655RVPB-K14030034024817380(本体高)、90~200(スペーサー調節高)16762200150
30,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする