曜日別特売

ルーフドレイン バルコニー中継用 アスファルト・シート防水用 差し込み式

ルーフドレイン バルコニー中継用 アスファルト・シート防水用 差し込み式 - 第一機材ルーフドレイン バルコニー中継用 アスファルト・シート防水用 差し込み式 - 第一機材

差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。
防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。
防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。
屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。
PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。

種類たて引き用材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル内容量1個
全10種類を絞り込む
寸法L1(mm)
寸法
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法D3(mm)
寸法D4(mm)
寸法D5(mm)
寸法D6(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法L1(mm)
寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17042768RAPB-M-K84190220144664690(本体高)、95~200(スペーサー調節高)1064616050
13,600
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
17042777RAPB-M-K84190220144664690(本体高)、95~200(スペーサー調節高)1064620050
13,600
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
17042786RAPB-M-K102210240162826090(本体高)、95~200(スペーサー調節高)1254616065
14,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
17042795RAPB-M-K102210240162826090(本体高)、95~200(スペーサー調節高)1254620065
14,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
17042804RAPB-M-K102230260180956990(本体高)、95~200(スペーサー調節高)1214616075
14,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
17042813RAPB-M-K102230260180956990(本体高)、95~200(スペーサー調節高)1214620075
14,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
17042822RAPB-M-K1232502802001209490(本体高)、95~200(スペーサー調節高)16648160100
17,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
17042838RAPB-M-K1232502802001209490(本体高)、95~200(スペーサー調節高)16648200100
17,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
17042847RAPB-M-K14027031022014811790(本体高)、95~200(スペーサー調節高)17051160125
23,100
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
17042856RAPB-M-K14027031022014811790(本体高)、95~200(スペーサー調節高)17051200125
23,100
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする