ルーフドレイン 木付型 バルコニー用 シート露出防水用 差し込み式

ルーフドレイン 木付型 バルコニー用 シート露出防水用 差し込み式 - 第一機材ルーフドレイン 木付型 バルコニー用 シート露出防水用 差し込み式 - 第一機材
(1件のレビュー)

戸建住宅のバルコニー用に最適です。
硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。

種類たて引き用寸法50・65兼用材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装(グレー色)、(2)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)固定丸小ねじ:SUS304/M8×50、(4)木ねじ:SUS304/4.1×38質量(kg)1.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法D3(mm)
寸法D4(mm)
寸法D5(mm)
寸法D6(mm)
寸法H1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17042865RBS10413545506065100
5,100
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17042865
2015-11-02
用途: バルコニーの排水
サービス業

あまりにも立派だったので安アパートのバルコニー工事である今回は使用できませんでした。
マンションなどであれば良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする