第一機材
ステンレス製オーバーフロー管
ルーフドレインの許容排水量を超す降雨時(集中豪雨等)に、一時的に屋上の雨水を排水します。
寸法
外径Φ60.5
材質
(1)本体:SUS304/酸洗、(2)防水層押え::SUS304/酸洗、(3)金網::SUS304/酸洗、(4)小ねじ::SUS304/3-M5×6丸小ねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17042874
SOF-1
150
40
170
¥
16,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17042883
SOF-1
180
40
170
¥
17,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17042892
SOF-1
210
40
170
¥
17,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
17042908
SOF-1
230
40
170
¥
18,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17042917
SOF-1
250
40
170
¥
18,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください