曜日別特売

同上マンホールカバー用打込型枠

同上マンホールカバー用打込型枠 - 第一機材同上マンホールカバー用打込型枠 - 第一機材

きれいな仕上面が得られます。
マンホールカバーの受枠をスラブコンクリートと同時打込する場合の型枠として最適です。
ボイド管と違い、重ね梱包ができるためかさばらず、ぬれても大丈夫です。

適合機種MT-24P,MT-24PD,DMHB,DMHA,DMHA-D,DMHB-P,DMHA-P,DMHA-PD,DMHB-R2,DMHA-R2,DMHA-DR,DMHB-R2P,DMHA-R2P2,DMHA-DR2P,DMHB-P-MD,DMHA-P-MD,DMHA-PD-MD,DMHB-R2P-MD,DMHA-R2P2=MD,DMHA-DR2P-MD,DMHA-DR2P-MD,MPC-K,MPC-KD,MPC,MPC-D,MPT-6,MPT-D,MS-2K,MS-8K,MS-20K,MR-2K,MR-8K,材質(1)打込型枠:SEHC、(2)レベルボルト:SS400/電気亜鉛めっき、(3)養生材:ポリエチレン内容量1個
全9種類を絞り込む
寸法D1(mm)
適合厚さ(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法H1(mm)
寸法L1(mm)
適合厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17043014MK3-4516450160140~150
11,300
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
17043023MK3-4526450260240~250
14,200
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
17043032MK3-4536450360340~350
15,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
17043048MK3-6016600160140~150
13,800
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
17043057MK3-6026600260240~250
16,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
17043066MK3-6036600360340~350
20,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
17043075MK3-6516650--~150
11,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
17043084MK3-6526650--~250
13,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
17043093MK3-6536650--~350
14,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17043075MK3-651658185005MF-1/MF-4MK3-6516 MSA・MCAシリーズ用開閉工具 第一機材 58185005MSA・MCAシリーズ用開閉工具第一機材1セット
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
17043084MK3-652658185014MK3-6516MK3-6526 マンホールカバー用打込型枠 第一機材 58185014マンホールカバー用打込型枠第一機材1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
17043093MK3-653658185023MK3-6526MK3-6536 マンホールカバー用打込型枠 第一機材 58185023マンホールカバー用打込型枠第一機材1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする