第一機材
U字溝用 鋳鉄製グレーチング
長さ(mm)
598(蓋)
種類
U字溝
材質
(1)みぞ蓋:FCD500/樹脂系塗料塗装、(2)クッション:クロロプレン、(3)横ズレ防止ゴム:クロロプレン/直置タイプのみ
開口率(%)
約22
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17043233
DGTSU-15 L=598
150
¥
17,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
17043242
DGTSU-18 L=598
180
¥
19,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
17043258
DGTSU-24 L=598
240
¥
22,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
17043267
DGTSU-30 L=598
300
¥
25,400
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください