ダクタイル鋳鉄製 格子蓋

ダクタイル鋳鉄製 格子蓋 - 第一機材ダクタイル鋳鉄製 格子蓋 - 第一機材
(3件のレビュー)
材質FCD500/樹脂系塗料塗装種類格子蓋内容量1枚
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
寸法H(mm)
寸法r(mm)
荷重
穴サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17043678DG-D300×300×152614T-8250(ます穴寸法)
7,600
6,798
7,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
17043687DG-D300×300×202614T-20C250(ます穴寸法)
11,100
9,398
10,338(税込)
15日以内出荷
返品不可
17043696DG-D350×350×202614T-8300(ます穴寸法)
15,000
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
17043705DG-D350×350×252614T-20C300(ます穴寸法)
17,000
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
17043714DG-D400×400×202714T-8350(ます穴寸法)
16,400
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
17043723DG-D400×400×252714T-20C350(ます穴寸法)
22,300
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
17043732DG-D450×450×203115T-6400(ます穴寸法)
24,300
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
17043757DG-D450×450×303115T-20C400(ます穴寸法)
31,100
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
17043766DG-D500×500×203215T-6450(ます穴寸法)
25,200
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
17043784DG-D500×500×303218T-20C450(ます穴寸法)
36,300
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
17043793DG-D550×550×202818T-6500(ます穴寸法)
38,400
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
17043818DG-D550×550×302818T-20C500(ます穴寸法)
49,800
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
17043827DG-D600×600×253516T-6550(ます穴寸法)
45,800
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
17043845DG-D600×600×353516T-20C550(ます穴寸法)
62,900
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
17043854DG-D650×650×252617T-6600(ます穴寸法)
65,500
56,980
62,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
17043872DG-D650×650×352617T-20C600(ます穴寸法)
96,300
77,980
85,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
17043748DG-D450×450×253115T-8400(ます穴寸法)
17,100
取扱い終了
返品不可
17043775DG-D500×500×253215T-8450(ます穴寸法)
20,700
取扱い終了
返品不可
17043802DG-D550×550×252818T-8500(ます穴寸法)
26,400
取扱い終了
返品不可
17043836DG-D600×600×303516T-8550(ます穴寸法)
37,200
取扱い終了
返品不可
17043863DG-D650×650×302617T-8600(ます穴寸法)
47,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17043687
2021-07-13
用途: 雨水枡蓋として・・・但し私の採寸ミス・のため、使用不能.勿体ない事をした・・・と後悔。
その他業種

使用せず。放置している。矢張り、素人のすることは駄目ですね。以降気をつけなくては・・・

対象商品 : 17043678
2016-01-13
用途: 排水溝の蓋

コンクリートの蓋から交換したが、面一になったのでつまずくことがなくなり、助かっています。

2が参考にしています
対象商品 : 17043784
2018-11-03
用途: 既存桝蓋の交換

既存の格子蓋が破損したため購入しました。
枠付きの図面が載っていたため枠付きかと思っていましたが、枠無しの商品でした。
また、クサリはオプション部品と書かれているため、クサリは付属しないと思いましたが、クサリは付属されていました。
そのため、別途購入したクサリが不要になりました。
商品説明をもう少し明確にしてほしいです。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする