第一機材
DG・DG-D用クサリ
材質
(1)クサリ:SWRM/溶融亜鉛めっき、(2)アンカー:SWRM/溶融亜鉛めっき、(3)アイボルト:SWRM/溶融亜鉛めっき、(4)シャックル:SS400/溶融亜鉛めっき
長さ(mm)
L=500
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17043888
C6IA-50
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください