第一機材
DG用四方受枠
(1件のレビュー)
材質
一般用受枠:SS400/樹脂系塗料塗装
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法a(mm)
寸法□B(mm)
寸法h(mm)
アングル寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17043906
DW30-20
312
262
25
L-25×25×3
1.5
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
11日以内出荷
返品不可
17043958
DW35-25
362
302
30
L-30×30×3
2.1
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17043994
DW40-25
412
352
30
L-30×30×3
2.4
¥
5,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
11日以内出荷
返品不可
特別運賃
17044046
DW45-30
462
392
35
L-35×35×3.2
3.5
¥
7,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
17044125
DW55-30
562
492
35
L-35×35×3.2
4.1
¥
8,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
17044152
DW60-20
612
562
25
L-25×25×3
3.1
¥
6,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17044186
DW60-35
612
532
40
L-40×40×3
5
¥
9,100
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
11日以内出荷
返品不可
17044195
DW65-20
662
612
25
L-25×25×3
3.3
¥
6,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
11日以内出荷
返品不可
17044222
DW65-35
662
582
40
L-40×40×3
5.3
¥
9,500
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
11日以内出荷
返品不可
17043915
DW30-25
312
252
30
L-30×30×3
1.8
¥
3,500
取扱い終了
返品不可
17043924
DW30-30
312
242
35
L-35×35×3.2
2.3
¥
3,900
取扱い終了
返品不可
17043933
DW35-15
362
322
20
L-20×20×3
1.4
¥
2,900
取扱い終了
返品不可
17043967
DW35-30
362
292
35
L-35×35×3.2
2.6
¥
4,600
取扱い終了
返品不可
17043976
DW40-15
412
372
20
L-20×20×3
1.5
¥
3,300
取扱い終了
返品不可
17044003
DW40-30
412
342
35
L-35×35×3.2
3
¥
4,800
取扱い終了
返品不可
17044012
DW45-15
462
422
20
L-20×20×3
1.9
¥
3,600
取扱い終了
返品不可
17044037
DW45-25
462
402
30
L-30×30×3
2.8
¥
4,400
取扱い終了
返品不可
17044055
DW50-15
512
472
20
L-20×20×3
2.1
¥
3,700
取扱い終了
返品不可
17044073
DW50-25
512
452
30
L-30×30×3
3.1
¥
5,100
取扱い終了
返品不可
17044082
DW50-30
512
442
35
L-35×35×3.2
3.8
¥
6,500
取扱い終了
返品不可
17044098
DW55-15
562
522
20
L-20×20×3
2.3
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
17044116
DW55-25
562
502
30
L-30×30×3
3.4
¥
5,400
取扱い終了
返品不可
17044134
DW55-35
562
482
40
L-40×40×3
4.6
¥
6,500
取扱い終了
返品不可
17044143
DW60-15
612
572
20
L-20×20×3
2.5
¥
4,400
取扱い終了
返品不可
17044177
DW60-30
612
542
35
L-35×35×3.2
4.5
¥
6,500
取扱い終了
返品不可
17044213
DW65-30
662
592
35
L-35×35×3.2
4.8
¥
6,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。