リーブスクリーンZAM 鋼板製

リーブスクリーンZAM 鋼板製 - 第一機材リーブスクリーンZAM 鋼板製 - 第一機材リーブスクリーンZAM 鋼板製 - 第一機材リーブスクリーンZAM 鋼板製 - 第一機材

底面に勾配を付けました。格子蓋・グレーチングの隙間から流れ込む落ち葉を掃除しやすく集めます。
Φ6.8ピッチのパンチングメタル(開口率約50%)ですので、タバコの吸殻もキャッチします。
軽くて扱いがラクです。(枡有効□600用でも4.7kg)
雨水がオーバーフローして格子蓋から溢れにくい構造です。
ZAMの耐食性は、溶融めっき鋼板に比べ10~20倍、溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板に比べ5~8倍優れています。

材質ZAM鋼板内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17044545ZLSC 350396327.633034.233
10,500
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
17044554ZLSC 450496427.643034.233
12,400
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
17044563ZLSC 600641572.657534.233
18,900
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
17044572ZLSC-CH 350396327.633034.233
10,700
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
17044588ZLSC-CH 450496427.643034.233
12,700
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
17044597ZLSC-CH 600641572.657534.233
19,200
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする