曜日別特売

ガーデンリッド

ガーデンリッド - 第一機材ガーデンリッド - 第一機材

植栽内に設置される雨水ます蓋です。
蓋を、溶融亜鉛めっき+黒色塗装(タールエポキシ樹脂塗装)としましたので、落ち着きのある景観にマッチします。
受枠を、タールエポキシ樹脂塗装としましたので、土中施工での耐水性に優れています。
Φ6パンチング蓋なので、落ち葉が蓋目から落ちにくく掃き掃除で取り除くことができます。
パンチング開口率は40%ありますので、雨水は蓋孔より充分に流れ落ちます。
ヒンジ付(蓋・枠脱着可能)ですので、開閉作業がラクにできます。
専用フックを。細穴に差し込む開閉仕様ですので、イタズラ防止となります。
二次コンクリート製品の既製マスに固定金具で位置決めできる受枠です。

材質(1)パンチングメタル:SS400/溶融亜鉛めっき+タールエポキシ樹脂塗装、(2)受枠:SS400/タールrポキシ樹脂塗装、(3)丸棒(Φ9,L=20):SS400/タールエポキシ樹脂塗装、(4)ヒンジ用六角穴付き止めねじ:SS400/溶融亜鉛めっき(M8×30)、(5)ヒンジ用袋ナット:SS400/溶融亜鉛めっき(M8)、(6)補強材(L-20×20×3@100以内):SS400/溶融亜鉛めっき+タールエポキシ樹脂塗装耐荷重歩行用(植栽地内用、安全荷重4.9kN/m2)アングル寸法(mm)L-30×30×3内容量1組
注意
※緑地用として歩行頻度の多くない場所に設置ください。
全6種類を絞り込む
寸法W(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17044798GRL-30 四方枠共344338338332360
36,800
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
17044807GRL-36 四方枠共404398398392420
39,300
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
17044816GRL-40 四方枠共444438438432460
42,900
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
17044825GRL-45 四方枠共494488488482510
46,500
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
17044834GRL-50 四方枠共5445385385332560
54,100
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
17044843GRL-60 四方枠共644638638632660
58,100
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする