第一機材
大口径マシンハッチ モルタル充填用 歩行用
蓋と蓋のスキマからゴミ等の落下を防止する「中サン」を取り付けることができます。
材質
(1)内目地:SUS304、(2)外目地:SUS304、(3)底板:SEHC/焼付塗装、(4)外枠:SEHC/焼付塗装、(5)取手ボックス:SEHC/焼付塗装、(6)アンカー:SEHC/焼付塗装、(7)取手:SCS13、(8)取手:SUS304/ねじ取手、(9)錠:SUS304、(10)クッション:クロロプレン
内容量
1台
注意
※ねじ取手型・施錠型は必ず専用ハンドルMF-44をご使用ください。専用ハンドル以外の物では故障の原因となります。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
寸法S3(mm)
寸法S4(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17044947
BH-8S
700
650
692
734
700
650
692
734
¥
91,600
¥
70,980
¥
78,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
17044956
BH-8S
800
750
391
834
800
750
792
834
¥
134,100
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
17044965
BH-8S
900
850
441
934
900
850
892
934
¥
160,900
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
17044974
BH-8S
1000
950
324
1034
1000
950
992
1034
¥
184,300
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
17044983
BH-8S
1100
1050
358
1134
1100
1050
1092
1134
¥
213,100
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
17044992
BH-8S
1200
1150
591
1234
600
550
592
634
¥
150,100
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
17045008
BH-8S
1250
1200
616
1284
650
600
642
684
¥
169,900
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください