第一機材
大口径マシンハッチ モルタル充填用
上蓋は専用ハンドルMF-44を用いないと開閉できません。
寸法900以上は荷重を受ける中受材H-100×100等が入ります。
材質
(1)内目地:SUS304/HL、(2)外目地:SUS304/HL、(3)蓋:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(4)受枠:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(5)補強材:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(6)中受材:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(7)溶接金網:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(8)M10高ナット:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(9)アンカーボルト:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り
内容量
1台
注意
※BH-8S-2には補強材はつきません。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
寸法S3(mm)
寸法S4(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17045385
BH-8S-2
800
700
370
836
800
700
770
836
¥
233,800
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
17045394
BH-8S-2
900
800
420
936
900
800
419
936
¥
343,200
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
17045403
BH-8S-2
1000
900
470
1036
1000
900
469
1036
¥
394,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
17045412
BH-8S-2
1100
1000
520
1136
1100
1000
519
1136
¥
451,100
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
17045428
BH-8S-2
1300
1200
403
1336
700
600
670
736
¥
330,100
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
17045437
BH-8S-2
1900
1800
444
1936
700
600
670
736
¥
439,200
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
17045446
BH-8S-14
800
700
370
836
800
700
770
836
¥
282,400
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
17045455
BH-8S-14
900
800
420
936
900
800
419
936
¥
405,700
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
17045464
BH-8S-14
1000
900
470
1036
1000
900
469
1036
¥
464,700
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
17045473
BH-8S-14
1100
1000
520
1136
1100
1000
519
1136
¥
532,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
17045482
BH-8S-14
1300
1200
403
1336
700
600
670
736
¥
371,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
17045498
BH-8S-14
1900
1800
444
1936
700
600
670
736
¥
510,700
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください