曜日別特売

大口径マシンハッチ モルタル充填用 二重蓋

大口径マシンハッチ モルタル充填用 二重蓋 - 第一機材大口径マシンハッチ モルタル充填用 二重蓋 - 第一機材大口径マシンハッチ モルタル充填用 二重蓋 - 第一機材大口径マシンハッチ モルタル充填用 二重蓋 - 第一機材

上蓋は専用ハンドルMF-44を用いないと開閉できません。
寸法900以上は荷重を受ける中受材H-100×100等が入ります。
排水ソケット(25A管用平行ねじ)は中央の端に1ヶ所つきます。

材質(1)内目地:SUS304/HL、(2)外目地:SUS304/HL、(3)上蓋:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(4)上枠:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(5)補強材:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(6)中受材:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(7)溶接金網:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(8)M10高ナット:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(9)アンカーボルト:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗内容量1台
注意
※BH-8SW-2には補強材はつきません。
※防水用として使用される場合は、受枠内に侵入水が滞留しないよう付属のソケットに排水用の配管をしてください。防臭の目的で使用される等、水が滞留する恐れのない場合は付属のプラグにて塞いでください。
※外枠取付け時には、外枠の有効にあわせて開口を仕上げてください。外枠開口より躯体開口が小さいと、中蓋の補強と干渉し性能を発揮できない可能性があります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
寸法S3(mm)
寸法S4(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17045507BH-8SW-2150800600370836800600770836
373,100
339,800
373,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
17045516BH-8SW-2150900700420936900700419936
504,700
379,800
417,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
17045525BH-8SW-21501000800470103610008004691036
576,100
469,800
516,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
17045534BH-8SW-21501100900520113611009005191136
702,700
579,800
637,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
17045543BH-8SW-2150140012004361436800600770836
632,700
499,800
549,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
17045552BH-8SW-2150200018004692036800600770836
782,800
599,800
659,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
17045568BH-8SW-14150800600370836800600770836
406,300
299,800
329,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
17045577BH-8SW-14200900700420936900700419936
590,500
469,800
516,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
17045586BH-8SW-142001000800470103610008004691036
675,900
499,800
549,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
17045595BH-8SW-142001100900520113611009005191136
781,900
589,800
648,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
17045604BH-8SW-14150140012004361436800600770836
641,200
499,800
549,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
17045613BH-8SW-14150200018003692036800600770836
862,600
669,800
736,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする