曜日別特売

ステンレス排水ピットカバー

ステンレス排水ピットカバー - 第一機材ステンレス排水ピットカバー - 第一機材ステンレス排水ピットカバー - 第一機材ステンレス排水ピットカバー - 第一機材ステンレス排水ピットカバー - 第一機材ステンレス排水ピットカバー - 第一機材ステンレス排水ピットカバー - 第一機材ステンレス排水ピットカバー - 第一機材
(1件のレビュー)

ステンレス板をプレス加工した排水蓋です。
(SP-2N・SP-2)
浴室・トイレ等へのご使用を推奨します。
蓋の材質はSUS304。
みぞ幅250mm以上はSP-2NLまたはSP-2NHPをご使用ください。
SP-2は表面のみ400番研磨です。
(SP-2NL・SP-2NL-E・SP-2NL-E2)
建物廻り、ペデストリアンデッキ・トイレ・階段下等の場所へのご使用を推奨します。(耐荷重は等分布荷重3.5KN/m2)
蓋・補強形鋼の材質はSUS304。
蓋裏にはズレ止めを兼ねた補強形鋼がついています。
SP-2NL・・・蓋の両端についています。(標準蓋)
SP-2NL-E・・・1端のみずらしてついています。(補強形鋼がエンド枠にぶつからないようにするため)
SP-2NL-E2・・・両端ともずらしてついています。(1枚蓋、四方受枠などの場合)

材質(1)ステンレス目地:SUS304/ヘアーライン、(2)受枠:A6063S-T5/アルマイト処理、(3)クッション:塩ビ系ゴム、(4)アンカー:SPCC/電気亜鉛めっき板厚(mm)3内容量1枚
注意
※ノンスリップタイプは、乾燥状態において一般品と比較した場合「すべりにくい」という仕様の表現です。降雨時及び湿潤状態ではこの限りではありません。したがって、もしものスリップ事故や転倒事故には十分注意してください。
※蓋のみの商品です。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法W2(mm)
寸法W1(mm)
質量(kg/枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17045622SP-2-15 L=5001001501.6
9,000
7,198
7,918(税込)
8日以内出荷
返品不可
17045638SP-2-20 L=5001502002.1
11,200
8,298
9,128(税込)
10日以内出荷
返品不可
17045647SP-2-25 L=5002002502.6
12,900
9,298
10,228(税込)
8日以内出荷
返品不可
17045656SP-2N-15 L=5001001501.6
9,700
6,998
7,698(税込)
当日出荷
17045665SP-2N-20 L=5001502002.1
12,000
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
17045674SP-2N-25 L=5002002502.6
13,800
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
17045683SP-2NL-15 L=5001001501.7
11,950
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
17045692SP-2NL-20 L=5001502002.2
13,700
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
17045708SP-2NL-25 L=5002002502.8
16,200
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
17045717SP-2NL-30 L=5002503003.5
19,800
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
17045726SP-2NL-E-15 L=5001001501.7
11,950
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
17045735SP-2NL-E-20 L=5001502002.2
13,700
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
17045744SP-2NL-E-25 L=5001502502.8
16,200
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
17045753SP-2NL-E-30 L=5002503003.5
19,800
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
17045762SP-2NL-E2-15 L=5001001501.7
11,950
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
17045778SP-2NL-E2-20 L=5001502002.2
13,700
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
17045787SP-2NL-E2-25 L=5002002502.8
16,200
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
17045796SP-2NL-E2-30 L=5002503003.5
19,800
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17045638
2020-07-06
用途: 落葉、枯枝の流入を防ぐ為
株式会社晴嵐

山際に位置している側溝の為、落葉・枯枝など流入物への対応が必要でしたので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする