曜日別特売

六角軸 ツイストブラシ ステンレス線

六角軸 ツイストブラシ ステンレス線 - RELIEF六角軸 ツイストブラシ ステンレス線 - RELIEF六角軸 ツイストブラシ ステンレス線 - RELIEF六角軸 ツイストブラシ ステンレス線 - RELIEF六角軸 ツイストブラシ ステンレス線 - RELIEF六角軸 ツイストブラシ ステンレス線 - RELIEF六角軸 ツイストブラシ ステンレス線 - RELIEF六角軸 ツイストブラシ ステンレス線 - RELIEF
(6件のレビュー)

インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。
よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。
芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。

用途ステンレスやアルミ、金属製品の表面処理やバリ取りに。ステンレスのパイプ内面研磨や清掃に。ブラシ長(mm)60線径(Φmm)0.13軸径6.35材質ステンレス線(SUS304)最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600適合材ステンレス、アルミなど内容量1本
全6種類を絞り込む
ブラシ径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ブラシ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
170625263322010
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
170625353322113
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
170625443322216
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
170625533322319
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
170625623322425
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
170625783322532
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-11
用途: アンカー埋込穴の清掃に使用

注入式アンカー穴18mmの清掃に使っています。充電ドリル18Vで回転使用していますが、かなりの回数使用でき耐久性は良いと感じました。
今回は予備として購入。

対象商品 : 17062562
2022-12-30
用途: 機械のメンテナンスで、油汚れを落とすのに最適です。
自動車・二輪車・自転車関連業

機械のメンテナンスで、油汚れを落とすのに最適です。大きさも使い勝手も耐久性も申し分なし。非常に良い買い物でした。

対象商品 : 17062526
2022-05-22
用途: キャリパーのボディ側の清掃に
個人のお客様

綺麗にはなりますし、ワイヤーの抜けや飛び散りも少なく
良い商品と感じました。
ただ、研磨力がもぅ少し強かったらと思う場面は有りまして
☆を4つにしています。

対象商品 : 17062562
2019-09-28
用途: バイク フォークインナーチューブ内清掃

径がちょうどよくしっかりサンドブラスト砂を取り除く事ができました。

1が参考にしています
対象商品 : 17062553
2019-09-18
用途: 再販売のため
卸売・小売業

再販売のため使い勝手がいいとかは、判りませんが
3個の後に5個の追加注文が入ったので
良かったのだと思います。

対象商品 : 17062553
2023-03-13
用途: ステンレスのこげとりに使用
有限会社晃栄工業

狭いところ(あな)のこげとりに最適、残念ながらシャンクの根元が弱いため
すこしむりをすると折れてしまう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする