曜日別特売

六角軸 ツイストブラシ ナイロン線

六角軸 ツイストブラシ ナイロン線 - RELIEF六角軸 ツイストブラシ ナイロン線 - RELIEF六角軸 ツイストブラシ ナイロン線 - RELIEF六角軸 ツイストブラシ ナイロン線 - RELIEF
(4件のレビュー)

インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。
よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。
芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。

用途金属や非鉄金属、樹脂製品のツヤ出しや清掃に。ナイロンのパイプ内面研磨、清掃に。ブラシ長(mm)60軸径6.35材質ナイロン線(ナイロン66)最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600適合材金属・非鉄金属、樹脂など内容量1本
全6種類を絞り込む
ブラシ径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ブラシ径(Φmm)
線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1706258733226100.3
オープン
839
923(税込)
当日出荷
1706259633227130.3
オープン
839
923(税込)
当日出荷
1706260533228160.3
オープン
839
923(税込)
当日出荷
1706261433229190.3
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
1706262333230250.4
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
1706263233231320.4
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17062587
2020-12-22
用途: キャリパースライドピンの穴の清掃
農・林・水産業

手ブラシの物と一緒に買ったが、手ブラシだと10分かかるがインパクトで回しながらブレーキクリーナーを吹くと10秒足らずで固着したグリスが除去できて綺麗になります。

3が参考にしています
対象商品 : 17062596
2019-05-18
用途: 焼杉研磨時
建設業・工事業

材を傷めず程よい研磨ができます。
ストック購入検討中です。

1が参考にしています
対象商品 : 17062587
2018-01-05
用途: 工房での使用機器管理に使用

良品です。加えて御社の対応更に良。ありがとう存じます。

1が参考にしています
対象商品 : 17062632
2015-11-08
用途: ホイールのホール洗浄
丸八商工株式会社

40mmも欲しいです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする