サーキットプロテクタ (3120シリーズ)ロッカースイッチ+ヒューズ+パイロットランプがこれひとつで仕様を満たすことができます。
よって、コスト削減、配線数の低減、スペアヒューズが不要、すべての機種に同一電源のLED照光を採用しており、別途電源が不要など、トータルコスト削減に貢献できます。
広範囲に使用可能なロッカースイッチタイプのサーキットプロテクタ。(S-type TO CBE to EN 60934 トリップフリー機構付き)
取得規格:VDE、UL、CSA、CCC、医療規格EN60601準拠



本部品は、ほぼ世界のデファクトスタンダードになっているが、入手が困難で、納期も2か月程度はかかる。特殊事情のある製品でありながら、モノタロウで在庫しているのは大変ありがたい。
商品を取り付けて2カ月ほどですが、もう壊れてしまいました。
特に酷使しているわけでもないのですが…
メーカー保証がつかないのか知りたいです。
ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
コンビニでもセラミックタイルに代わり、あまり見なくなってきましたバフマシンの修理用に購入しました。
改装であと2年ほど動けばよかったので今更新品を買う気もないですし、元々スイッチ部分がおかしいのは分かっていたので同じ型のこの商品と付け替えるだけでしたので問題なく動作し修理完了しました。
しかし旧型からオプションのマグネットスイッチをつけると動作せず今回の商品だけだと動くと言う事で若干仕様が変わり、スイッチを切らないと誤作動を起こす場合があるので注意しなければいけないですが特に問題になるほどでもないですし動けばよかったので良いと思います。
価格に関しては、クーポンを使って若干安くはなってましたが結構な値段だなとは思いました、輸入品で使用頻度の低い特殊パーツなので仕方ないとは思いますが…