曜日別特売

クランプレバー(ばね座金組み込みタイプ) LDM-W

クランプレバー(ばね座金組み込みタイプ) LDM-W - NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー(ばね座金組み込みタイプ) LDM-W - NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー(ばね座金組み込みタイプ) LDM-W - NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー(ばね座金組み込みタイプ) LDM-W - NBK(鍋屋バイテック会社)

ばね座金が組み込まれたクランプレバーです。
ばね座金を組み込む作業が不要です。
特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。
平座金はねじ山に沿って回転させることで、取り外すことができます。
ばね座金を別の座金部品に交換したりすることができます。
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。

種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)表面処理(レバー部)静電塗装材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(ばね座金)SUS304材質(平座金)SUS304内容量1個
注意
※レバーの締め付け前に、平座金がヌスミ加工部にあることを確認してください。平座金がねじ山にかかった状態で締め付けると平座金が変形することがあります。
全120種類を絞り込む
寸法R(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
120種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法DS(Φmm)
寸法DW(Φmm)
寸法H'(mm)
寸法H(mm)
寸法R(mm)
寸法TS(mm)
寸法TW(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
寸法s(mm)
寸法s1(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17064608LDM-5-12-W-BK139.21037.534451.30.51024.544M51245
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
17064617LDM-5-12-W-OR139.21037.534451.30.51024.544M51245
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
17064626LDM-5-12-W-RD139.21037.534451.30.51024.544M51245
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
17064635LDM-5-12-W-SG139.21037.534451.30.51024.544M51245
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
17064644LDM-5-16-W-BK139.21037.534451.30.51024.544M51645
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
17064653LDM-5-16-W-OR139.21037.534451.30.51024.544M51645
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
17064662LDM-5-16-W-RD139.21037.534451.30.51024.544M51645
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
17064678LDM-5-16-W-SG139.21037.534451.30.51024.544M51645
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
17064687LDM-5-20-W-BK139.21037.534451.30.51024.544M52045
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
17064696LDM-5-20-W-OR139.21037.534451.30.51024.544M52045
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
17064705LDM-5-20-W-RD139.21037.534451.30.51024.544M52045
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
17064714LDM-5-20-W-SG139.21037.534451.30.51024.544M52045
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
17064723LDM-5-25-W-BK139.21037.534451.30.51024.544M52545
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
17064732LDM-5-25-W-OR139.21037.534451.30.51024.544M52545
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
17064748LDM-5-25-W-RD139.21037.534451.30.51024.544M52545
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
17064757LDM-5-25-W-SG139.21037.534451.30.51024.544M52545
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
17064766LDM-5-32-W-BK139.21037.534451.30.51024.544M53245
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
17064775LDM-5-32-W-OR139.21037.534451.30.51024.544M53245
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
17064784LDM-5-32-W-RD139.21037.534451.30.51024.544M53245
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
17064793LDM-5-32-W-SG139.21037.534451.30.51024.544M53245
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
17064802LDM-5-40-W-BK139.21037.534451.30.51024.544M54045
1,090
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
17064818LDM-5-40-W-OR139.21037.534451.30.51024.544M54045
1,090
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
17064827LDM-5-40-W-RD139.21037.534451.30.51024.544M54045
1,090
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
17064836LDM-5-40-W-SG139.21037.534451.30.51024.544M54045
1,090
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
17064845LDM-5-50-W-BK139.21037.534451.30.51024.544M55045
1,090
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
17064854LDM-5-50-W-OR139.21037.534451.30.51024.544M55045
1,090
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
17064863LDM-5-50-W-RD139.21037.534451.30.51024.544M55045
1,090
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
17064872LDM-5-50-W-SG139.21037.534451.30.51024.544M55045
1,090
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
17064888LDM-6-12-W-BK1312.21237.534451.50.61024.545M61245
1,090
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
17064897LDM-6-12-W-OR1312.21237.534451.50.61024.545M61245
1,090
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
17064906LDM-6-12-W-RD1312.21237.534451.50.61024.545M61245
1,090
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
17064915LDM-6-12-W-SG1312.21237.534451.50.61024.545M61245
1,090
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
17064924LDM-6-16-W-BK1312.21237.534451.50.61024.545M61645
1,090
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
17064933LDM-6-16-W-OR1312.21237.534451.50.61024.545M61645
1,090
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
17064942LDM-6-16-W-RD1312.21237.534451.50.61024.545M61645
1,090
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
17064958LDM-6-16-W-SG1312.21237.534451.50.61024.545M61645
1,090
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
17064967LDM-6-20-W-BK1312.21237.534451.50.61024.545M62045
1,090
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
17064976LDM-6-20-W-OR1312.21237.534451.50.61024.545M62045
1,090
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
17064985LDM-6-20-W-RD1312.21237.534451.50.61024.545M62045
1,090
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
17064994LDM-6-20-W-SG1312.21237.534451.50.61024.545M62045
1,090
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
17065003LDM-6-25-W-BK1312.21237.534451.50.61024.545M62545
1,090
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
17065012LDM-6-25-W-OR1312.21237.534451.50.61024.545M62545
1,090
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
17065028LDM-6-25-W-RD1312.21237.534451.50.61024.545M62545
1,090
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
17065037LDM-6-25-W-SG1312.21237.534451.50.61024.545M62545
1,090
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
17065046LDM-6-32-W-BK1312.21237.534451.50.61024.545M63245
1,090
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
17065055LDM-6-32-W-OR1312.21237.534451.50.61024.545M63245
1,090
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
17065064LDM-6-32-W-RD1312.21237.534451.50.61024.545M63245
1,090
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
17065073LDM-6-32-W-SG1312.21237.534451.50.61024.545M63245
1,090
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
17065082LDM-6-40-W-BK1312.21237.534451.50.61024.545M64045
1,100
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
17065098LDM-6-40-W-OR1312.21237.534451.50.61024.545M64045
1,100
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする