クランプレバー(ばね座金組み込みタイプ) LDMS-W

クランプレバー(ばね座金組み込みタイプ) LDMS-W NBK(鍋屋バイテック会社) クランプレバー(ばね座金組み込みタイプ) LDMS-W NBK(鍋屋バイテック会社) クランプレバー(ばね座金組み込みタイプ) LDMS-W NBK(鍋屋バイテック会社) クランプレバー(ばね座金組み込みタイプ) LDMS-W NBK(鍋屋バイテック会社)

ばね座金が組み込まれたクランプレバーです。
ばね座金を組み込む作業が不要です。
特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。
平座金はねじ山に沿って回転させることで、取り外すことができます。
ばね座金を別の座金部品に交換したりすることができます。
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(ねじ部)SUS303 表面処理(レバー部)静電塗装 材質(スプリング)ステンレス鋼線 材質(ばね座金)SUS304 材質(平座金)SUS304 内容量1個
注意
※レバーの締め付け前に、平座金がヌスミ加工部にあることを確認してください。平座金がねじ山にかかった状態で締め付けると平座金が変形することがあります。
お気に入りに追加
112件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法DS(Φmm)
寸法DW(Φmm)
寸法H'(mm)
寸法H(mm)
寸法R(mm)
寸法TS(mm)
寸法TW(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
寸法s(mm)
寸法s1(mm)
取付穴径(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17065807 LDMS-5-12-W-BK 13 9.2 10 37.5 34 45 1.3 0.5 10 24.5 4 4 M5 12 45
1,480
1,398
1,538 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17065816 LDMS-5-12-W-OR 13 9.2 10 37.5 34 45 1.3 0.5 10 24.5 4 4 M5 12 45
1,480
1,398
1,538 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17065825 LDMS-5-12-W-RD 13 9.2 10 37.5 34 45 1.3 0.5 10 24.5 4 4 M5 12 45
1,480
1,398
1,538 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17065834 LDMS-5-12-W-SG 13 9.2 10 37.5 34 45 1.3 0.5 10 24.5 4 4 M5 12 45
1,480
1,398
1,538 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17065843 LDMS-5-16-W-BK 13 9.2 10 37.5 34 45 1.3 0.5 10 24.5 4 4 M5 16 45
1,480
1,398
1,538 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17065852 LDMS-5-16-W-OR 13 9.2 10 37.5 34 45 1.3 0.5 10 24.5 4 4 M5 16 45
1,480
1,398
1,538 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17065868 LDMS-5-16-W-RD 13 9.2 10 37.5 34 45 1.3 0.5 10 24.5 4 4 M5 16 45
1,480
1,398
1,538 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17065877 LDMS-5-16-W-SG 13 9.2 10 37.5 34 45 1.3 0.5 10 24.5 4 4 M5 16 45
1,480
1,398
1,538 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17065886 LDMS-5-20-W-BK 13 9.2 10 37.5 34 45 1.3 0.5 10 24.5 4 4 M5 20 45
1,480
1,398
1,538 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17065895 LDMS-5-20-W-OR 13 9.2 10 37.5 34 45 1.3 0.5 10 24.5 4 4 M5 20 45
1,480
1,398
1,538 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17065904 LDMS-5-20-W-RD 13 9.2 10 37.5 34 45 1.3 0.5 10 24.5 4 4 M5 20 45
1,480
1,398
1,538 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17065913 LDMS-5-20-W-SG 13 9.2 10 37.5 34 45 1.3 0.5 10 24.5 4 4 M5 20 45
1,480
1,398
1,538 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17065922 LDMS-5-25-W-BK 13 9.2 10 37.5 34 45 1.3 0.5 10 24.5 4 4 M5 25 45
1,480
1,398
1,538 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17065938 LDMS-5-25-W-OR 13 9.2 10 37.5 34 45 1.3 0.5 10 24.5 4 4 M5 25 45
1,480
1,398
1,538 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17065947 LDMS-5-25-W-RD 13 9.2 10 37.5 34 45 1.3 0.5 10 24.5 4 4 M5 25 45
1,480
1,398
1,538 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17065956 LDMS-5-25-W-SG 13 9.2 10 37.5 34 45 1.3 0.5 10 24.5 4 4 M5 25 45
1,480
1,398
1,538 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17065965 LDMS-5-32-W-BK 13 9.2 10 37.5 34 45 1.3 0.5 10 24.5 4 4 M5 32 45
1,480
1,398
1,538 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17065974 LDMS-5-32-W-OR 13 9.2 10 37.5 34 45 1.3 0.5 10 24.5 4 4 M5 32 45
1,480
1,398
1,538 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17065983 LDMS-5-32-W-RD 13 9.2 10 37.5 34 45 1.3 0.5 10 24.5 4 4 M5 32 45
1,480
1,398
1,538 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17065992 LDMS-5-32-W-SG 13 9.2 10 37.5 34 45 1.3 0.5 10 24.5 4 4 M5 32 45
1,480
1,398
1,538 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17066008 LDMS-5-40-W-BK 13 9.2 10 37.5 34 45 1.3 0.5 10 24.5 4 4 M5 40 45
1,550
1,498
1,648 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17066017 LDMS-5-40-W-OR 13 9.2 10 37.5 34 45 1.3 0.5 10 24.5 4 4 M5 40 45
1,550
1,498
1,648 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17066026 LDMS-5-40-W-RD 13 9.2 10 37.5 34 45 1.3 0.5 10 24.5 4 4 M5 40 45
1,550
1,498
1,648 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17066035 LDMS-5-40-W-SG 13 9.2 10 37.5 34 45 1.3 0.5 10 24.5 4 4 M5 40 45
1,550
1,498
1,648 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17066044 LDMS-5-50-W-BK 13 9.2 10 37.5 34 45 1.3 0.5 10 24.5 4 4 M5 50 45
1,550
1,498
1,648 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17066053 LDMS-5-50-W-OR 13 9.2 10 37.5 34 45 1.3 0.5 10 24.5 4 4 M5 50 45
1,550
1,498
1,648 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17066062 LDMS-5-50-W-RD 13 9.2 10 37.5 34 45 1.3 0.5 10 24.5 4 4 M5 50 45
1,550
1,498
1,648 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17066078 LDMS-5-50-W-SG 13 9.2 10 37.5 34 45 1.3 0.5 10 24.5 4 4 M5 50 45
1,550
1,498
1,648 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17066087 LDMS-6-12-W-BK 13 12.2 12 37.5 34 45 1.5 0.6 10 24.5 4 5 M6 12 45
1,500
1,498
1,648 (税込)
翌々日出荷

返品不可
17066096 LDMS-6-12-W-OR 13 12.2 12 37.5 34 45 1.5 0.6 10 24.5 4 5 M6 12 45
1,500
1,498
1,648 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17066105 LDMS-6-12-W-RD 13 12.2 12 37.5 34 45 1.5 0.6 10 24.5 4 5 M6 12 45
1,500
1,498
1,648 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17066114 LDMS-6-12-W-SG 13 12.2 12 37.5 34 45 1.5 0.6 10 24.5 4 5 M6 12 45
1,500
1,498
1,648 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17066123 LDMS-6-16-W-BK 13 12.2 12 37.5 34 45 1.5 0.6 10 24.5 4 5 M6 16 45
1,500
1,498
1,648 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17066132 LDMS-6-16-W-OR 13 12.2 12 37.5 34 45 1.5 0.6 10 24.5 4 5 M6 16 45
1,500
1,498
1,648 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17066148 LDMS-6-16-W-RD 13 12.2 12 37.5 34 45 1.5 0.6 10 24.5 4 5 M6 16 45
1,500
1,498
1,648 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17066157 LDMS-6-16-W-SG 13 12.2 12 37.5 34 45 1.5 0.6 10 24.5 4 5 M6 16 45
1,500
1,498
1,648 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17066166 LDMS-6-20-W-BK 13 12.2 12 37.5 34 45 1.5 0.6 10 24.5 4 5 M6 20 45
1,500
1,498
1,648 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17066175 LDMS-6-20-W-OR 13 12.2 12 37.5 34 45 1.5 0.6 10 24.5 4 5 M6 20 45
1,500
1,498
1,648 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17066184 LDMS-6-20-W-RD 13 12.2 12 37.5 34 45 1.5 0.6 10 24.5 4 5 M6 20 45
1,500
1,498
1,648 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17066193 LDMS-6-20-W-SG 13 12.2 12 37.5 34 45 1.5 0.6 10 24.5 4 5 M6 20 45
1,500
1,498
1,648 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17066202 LDMS-6-25-W-BK 13 12.2 12 37.5 34 45 1.5 0.6 10 24.5 4 5 M6 25 45
1,500
1,498
1,648 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17066218 LDMS-6-25-W-OR 13 12.2 12 37.5 34 45 1.5 0.6 10 24.5 4 5 M6 25 45
1,500
1,498
1,648 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17066227 LDMS-6-25-W-RD 13 12.2 12 37.5 34 45 1.5 0.6 10 24.5 4 5 M6 25 45
1,500
1,498
1,648 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17066236 LDMS-6-25-W-SG 13 12.2 12 37.5 34 45 1.5 0.6 10 24.5 4 5 M6 25 45
1,500
1,498
1,648 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17066245 LDMS-6-32-W-BK 13 12.2 12 37.5 34 45 1.5 0.6 10 24.5 4 5 M6 32 45
1,500
1,498
1,648 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17066254 LDMS-6-32-W-OR 13 12.2 12 37.5 34 45 1.5 0.6 10 24.5 4 5 M6 32 45
1,500
1,498
1,648 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17066263 LDMS-6-32-W-RD 13 12.2 12 37.5 34 45 1.5 0.6 10 24.5 4 5 M6 32 45
1,500
1,498
1,648 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17066272 LDMS-6-32-W-SG 13 12.2 12 37.5 34 45 1.5 0.6 10 24.5 4 5 M6 32 45
1,500
1,498
1,648 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17066288 LDMS-6-40-W-BK 13 12.2 12 37.5 34 45 1.5 0.6 10 24.5 4 5 M6 40 45
1,560
1,498
1,648 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17066297 LDMS-6-40-W-OR 13 12.2 12 37.5 34 45 1.5 0.6 10 24.5 4 5 M6 40 45
1,560
1,498
1,648 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする