OKN
多用途スーパーアルミテープ
流し台の隙間などをキレイに補修!カッターなどを使用しなくても手で簡単にカットできます。曲線、凹凸面にもしっかり貼りやすい!
用途
水回り、雨どい、屋根(波板・トタン)の防水補修に。
幅(mm)
50
長さ(m)
6
主な用途
多用途
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17068923
-
50
6
軟質アルミ箔、ポリエチレン
アクリル系粘着剤
オープン
¥
1,198
¥
799
アウトレット
¥
879
(税込)
当日出荷
残り6点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください