お風呂のすきま補修テープ

お風呂のすきま補修テープ - OKNお風呂のすきま補修テープ - OKN
(3件のレビュー)

耐水性・密着性に優れるブチルゴム系粘着剤を使用しています。浴槽と壁などの直角面もピッタリと貼れる折り目付き。

用途水周り(浴槽と壁、洗面台と壁、流し台・調理台と壁)のすきま補修に。材質ポリエチレン、ブチルゴム系粘着剤主な用途隙間用内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
粘着剤
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17068966-242.5ポリエチレンブチルゴム系粘着剤
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17068966
2023-12-20
用途: キッチンの補修
農・林・水産業

非常に粘着力が強く張り直しは難しいので、貼り付け面はきれいに整えて歪みたわみ縮みが無いように気を付けて張る必要があります。

対象商品 : 17068966
2020-08-18
用途: 風呂場の補修
教育・研究機関

タイルの割れ目と汚れを覆いながら、直線的に貼ると
最初からデザインされたような美しさで仕上がります
ハサミ・カッターで加工しやすく、完成イメージを実現できます。

対象商品 : 17068966
2020-02-14
用途: お風呂での使用
サービス業

こちらの商品の方が粘着力は強いように思えます。
まだ1ヶ月ぐらいしか経っていませんが…

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする