USB電源ポート
(27件のレビュー)USB電源ポートを使いやすい位置に設置できる。
ギボシ端子加工済みだからヒューズ電源への接続がカンタン。
コンパクトで貼り付けしやすい。
電源へ接続しやすい端子付き!。
ギボシ端子/クワ型端子付 。
- 用途
- DC12V車専用
- セット内容
- USB電源ポート×1、両面テープ×1
- 質量(g)
- 62
- 使用温度範囲(℃)
- -10~40
- コード長さ(m)
- 約1
- 出力電圧(V)
- DC5
- 出力電流(A)
- 2.1(MAX)
- 消費電流(A)
- 1(出力最大時)
- 太さ(sq)
- 0.5
- 端子径(mm)
- Φ6(クワ型)
- 内容量
- 1個
注意
※本製品のプラス線とマイナス線を逆に接続すると故障する場合があります。※配線には充分ご注意してください。
AV取付用品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2026-05-30
用途: 車のUSB電源増設
製造業
プラス側にギボシ端子、マイナス側にクワ型端子が接続されてるので、作業が楽なうえ、結線間違いもない。これは便利。
出力は5V・2.1Aなので、スマホ充電もまぁまぁ早いです。
2026-08-10
用途: 車へ取り付け
農・林・水産業
ラジオ近くへ設置したところ、充電中はラジオに雑音が入ります。
2025-12-08
用途: 車へのUSBポートの増設
卸売・小売業
通常ならシガーライターに変換して、シガーライター用のUSB電源をささないといけないので、一発でUSB変換できるのがありがたいです。
時代はUSB-C(PD充電)が標準になりつつあるので、モバイルノートパソコンでも使える45W、1ポートの商品があればいいのになと思いました。
27Wはさすがに中途半端すぎる。
対象商品 : 17068625
2024-01-29
用途: メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業
このような小物の手配にも対応していだき、いつも助かっています。
メーカー品なので品質には問題ないと思っています。
1人が参考にしています
対象商品 : 17068625
2024-03-30
用途: スマホ用
スマホナビを使うために車に取り付けました。電圧計やLED照明など、余分なものが付いていないので、気に入ってます。何年もつか楽しみです。
対象商品 : 17068625
2023-08-24
用途: USB(A)電源の取り出しに
USB電源を取り出すには、今まではシガーソケットを一度介する必要がありましたが、この製品を使えばダイレクトでOKですので、非常にスッキリします。
ただ、これからはPD等がメインになると思いますので、柔軟に対応して頂きたいと思います。
現状では存在しないので、結局シガーソケット経由にならざるを得ない_l ̄l●lll
対象商品 : 17068625
2023-04-19
用途: すぐに故障した事もあるけど、安いので使い捨て感覚でどうぞ。
カスタマーサービス 様(自動車・二輪車・自転車関連業)
リピート購入です。いままでに5個は買ったが2個壊れた。モノタロウの責任ではないので、消耗品感覚で使っています。他サイトで買うよりモノタロウで購入する方が安いです。
















![ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品] ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926590-260824-02.jpg)
![分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926651-260824-02.jpg)
![分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926721-260824-02.jpg)
![分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926687-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926739-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926678-260824-02.jpg)
![配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926696-260824-02.jpg)
![配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926730-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926626-260824-02.jpg)