曜日別特売

クルーズカート(専用BOX1個付)

クルーズカート(専用BOX1個付) - クルーズクルーズカート(専用BOX1個付) - クルーズクルーズカート(専用BOX1個付) - クルーズクルーズカート(専用BOX1個付) - クルーズ
(1件のレビュー)

クルーズカートは、ドイツ製でオフィスや倉庫などで使用されています。折りたたみ式の2段カートですので様々な用途で活躍しています。
おしゃれで便利なクルーズカート!オフィスや倉庫で大活躍です。
折りたためばわずか厚さ11cm。収納にも便利です。折りたたみの手順もワンタッチで簡単です。

付属品専用ボックス1個セット内容クルーズカート、専用BOX(1個)材質(本体)PP・スチールバンドタイプ折り畳み式2段タイプ耐荷重(kg)60(上段20・下段40)キャスター固定×2、自在×2箱入数1/2外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×1030×890収納時寸法(mm)550x180x710生産国ドイツ均等積載量(kg/段)上段20、下段40収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×180×710引出しなし内容量1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
床面高さ(mm)
下段高さ(mm)
上段高さ(mm)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(荷台)
材質(ハンドル)
材質(車輪)
材質(車輪・金具)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17409665S-5560550890851405601030(前輪)90、(後輪)1706.9PPABSPP・PVCスチール・アルミ
68,000
53,980
59,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17409665
2020-05-31
用途: ガレージから事務所などへの荷物の移動時
その他業種

使用歴12年ですが、現役で活躍中です。
折りたたみ式なので乗用車のラゲージスペースに乗せられます。トヨタパッソくらいのコンパクトカーでも後部座席そのままで乗せ下ろし可能です。
また後輪タイヤがボタンひとつで脱着できるのでラゲージスペースで若干の調節が可能です。
ハンドルが直立固定できるので狭いエレベーターでも省スペースにして載せることが可能です。
上段の荷台が直立可能なので長物や大物も台車の幅に収まれば載せて移動可能です。
年寄りでも女性でもこどもでも頑張らなくてもラクに押し歩き可能です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする