クルーズ
クルーズカート専用BOX
クルーズカート専用BOXです。専用BOXを下段と上段にセットしてお使い頂けます。折りたたむと65mmのコンパクトに収まります。
材質
PP
質量(kg)
1.62
容量(L)
46
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
535×375×270
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
495×340×260
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17409674
S-65
¥
10,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
1
お送りできません