呉工業(クレ)
プログリースDX
(1件のレビュー)
増ちょう剤
カルシウムスルフォネート複合
色
黄褐色
液性
バター状
使用温度範囲(℃)
-20~200
成分
複合グリース、防錆剤、石油系溶剤
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17076614
1402
1本(430mL)
0.215L
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
64351273
1402
1ケース(430mL×20本)
4300mL
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください