AIR MASTER
流量調整型エアーダスターガン
(1件のレビュー)
流量調整ノズル付、ノズルで風量の調整が可能です。
材質
アルミダイキャスト
質量(g)
193
最高使用圧力(MPa)
0.7
空気使用量(L/min)
120
ノズル口径(Φmm)
2
材質(ノズル)
真鍮
常用使用圧力(MPa)
2
ノズル取付部
G1/8
材質(プラグ)
鉄
エアー取付口
G1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17077086
AM-2015-AL-BK
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください