曜日別特売

レーザー距離計タジマF02

レーザー距離計タジマF02 - タジマツール(TJMデザイン)
(19件のレビュー)

小さくても高性能!ISO適合レーザー距離計

用途距離測定用レーザー距離計測定範囲(m)0.2~20(標準)公差(mm)±3.0(標準)最小表示値1mm外形寸法(mm)縦111×横35.4×奥22.3規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品本体質量(g)75防塵防水性能IP40レーザー安全基準クラス2波長635nm測定基準位置の設定1箇所内容量1台
注意
※測定環境が悪い場合は精度が低下することがあります。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17077244LKT-F02Rレッド
8,800
取扱い終了
17077253LKT-F02BKブラック
8,800
取扱い終了
25726602LKT-F02R(検査成績書付)レッド
22,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
25726618LKT-F02BK(検査成績書付)ブラック
22,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17077244
2018-12-13
用途: 部屋の測量など
土佐清水食品株式会社

誤差が10センチ以上あります。±3㎜と記載されていますが、がっかりです。返品はめんどくさいのでしませんが、正直はずれでした。

対象商品 : 17077253
2018-05-24
用途: お部屋のご案内時とリフォーム依頼など
株式会社サクセスライフサポート不動産業

使ってみてまず非常に軽量なのが助かります。今までは重いメジャーをカバンに入れていましたが、ポケットに入り使い勝手がとても良いです。これから凄く活躍してくれそうです!

2が参考にしています
対象商品 : 17077244
2018-04-24
用途: 建物現地調査での寸法測定

手のひらサイズで軽く、使いやすいです。反面、安定感がないので本体をしっかり持たないとレーザーポイントがぶれやすく
測定のズレが気になります。ボタンが押しやすいともっといいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 17077253
2018-05-28
用途: 防水工事の面積を測る時
丸商

2人でしていたことが一人でも出来て、人件費の削減に喜んでおります。

1が参考にしています
対象商品 : 17077244
2018-05-06
用途: 吹矢の的までの距離を測定。

瞬時に正確な距離が表示され、的の設営に便利に使用中。
練習スペースを測定するのにも重宝している。

1が参考にしています
対象商品 : 17077244
2017-12-11
用途: 建て物などの長さの計測
空間工房S建設業・工事業

簡単で軽くて使いやすい。思ったより正確な数値が測れる。

対象商品 : 17077244
2017-09-30
用途: 図面の照合、実測に使用しております。

タジマブランドの信頼性から購入しております。もう少し、個人用に買い足していきます。

対象商品 : 17077253
2017-07-15
用途: 天井高を知りたい時
不動産業

価格は良かったが、もう少し距離の測れるものを購入すれば良かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_1/
2023-02-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の使い方と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lasermeter_howtouse/
2023-02-17

コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする