ニムラ
鋼板製組構式グレーチング 歩道用
長さ(mm)
995
種類
U字溝
材質
鋼板製
タイプ
歩道用
ピッチ(mm)
(ベアリングバー)33
本数
(クロスバー)1
アングル寸法(mm)
L30×30×3
ベアリングバー高さ(mm)
19
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
溝幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17077777
SUC19-12
110×995×19
120
¥
6,300
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17077795
SUC19-18
170×995×19
180
¥
7,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17077786
SUC19-15
140×995×19
150
¥
4,800
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。