鋼板製組構式グレーチング 改良桝用

鋼板製組構式グレーチング 改良桝用 - ニムラ鋼板製組構式グレーチング 改良桝用 - ニムラ鋼板製組構式グレーチング 改良桝用 - ニムラ鋼板製組構式グレーチング 改良桝用 - ニムラ
(5件のレビュー)
種類ますぶた材質鋼板製適合(荷重)歩道タイプ改良桝用ピッチ(mm)(ベアリングバー)33アングル寸法(mm)L30×30×3ベアリングバー高さ(mm)19内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
長さ(mm)
マス目寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17077838SUC4 19-230 L3230×230×19230(桝)240
5,400
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17077847SUC4 19-290 L3290×290×19290(桝)300
6,300
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17077856SUC4 19-350 L3350×350×19350(桝)360
8,200
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-26
用途: 側溝用
自動車・二輪車・自転車関連業

寸法が気になりましたが、ぴったりでした。また発送対応が早く大変助かりました

対象商品 : 17077856
2024-05-02
用途: 代替にて購入
飲食業

メーカーの方がとても親切で感動した。モノタロウではなくてメーカーです。
品物は問題なく使えてます!

対象商品 : 17077847
2023-12-14
用途: 桝蓋は割れたため

駐車場にある舛蓋が割れたので、替えのために購入しました。
コンクリートが良かったですが、鋼板でも頑丈かなと。
サイズが少し足りなかったですが、上が広いのでなんとかなっています。

対象商品 : 17077847
2022-04-15
用途: 安価で丈夫ですね。
プロボックス株式会社建設業・工事業

グレーチングってけっこうな値段しますが、安価に手に入るので
重宝してます。車が乗ってもへこみ曲がりもしないのでいい感じです。

対象商品 : 17077838
2016-12-08
用途: 雨水桝蓋
建設業・工事業

以前設置していたコンクリート蓋が壊れ、その代用品を探していたが、なかなか合うものがなく困っていました。ピッタリの蓋が見つかり、大変助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする