タンガロイ
チップ RDCM
トラスコ品番
349-2001
材質
UX30
形状
円形
逃げ角(度)
15
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04778085
RDCM1203TN UX30
¥
15,900
¥
11,880
¥
13,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください