イスカル
チップ RFMW
材質
IC328
トラスコ品番
626-0152
形状
円形
厚さ(mm)
5.48
切刃長さ(mm)
19
逃げ角(度)
25
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
ブレーカ無し
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05448493
RFMW1905 IC328
¥
16,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください