富士元工業
チップ SP-SPET
切刃長さ(mm)
4.76
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
1.59
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
片面
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
4.76
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
使用コーナー数
1
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(12個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
コーティング
エッジ形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10438635
SP-SPET040102 NK1010
338-0556
超硬K10種
なし
シャープエッジ
¥
31,320
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10438644
SP-SPET040102 NK2020
338-0564
超硬M20種
なし
ホーニングエッジ
¥
31,320
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
取扱停止中
返品不可
10438653
SP-SPET040102 NK6060
338-0572
超硬M20種
TiAlN
ホーニングエッジ
¥
34,320
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください