イスカル
チップ H490 ANCX
形状
平行四辺形85°
コーナー半径(mm)
0.8
厚さ(mm)
6.35
逃げ角(度)
0
チップブレーカ
-
穴の形状
-
トラスコ品番
338-6422
材質
IC908
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
-
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37391593
H490ANCX170608PDR IC908
¥
32,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください