チップ SDET

チップ SDET - 富士元工業
切刃長さ(mm)15.875逃げ角(度)15厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面トラスコ品番352-9169形状正方形90°質量(g)12.6内接円直径(Φmm)15.875厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(3個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37405444SDET150404 ZA10N超硬K
13,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
01381756SDET150404 ZA10N超硬K10種
10,890
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01381756SDET150404 ZA10N37405444SDET150404 ZA10NSDET150404 ZA10N チップ SDET 富士元工業 37405444チップ SDET富士元工業1箱(3個)
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする