曜日別特売

チップ T290LNHT

チップ T290LNHT - イスカル
材質IC830形状長方形90°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)5.75厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.013穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1セット(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39357963T290LNHT050202TR IC8300.2362-3670
19,500
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39357972T290LNHT050204TR IC8300.4362-3688
19,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする