MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
チップ APHW
形状
平行四辺形85°
コーナー半径(mm)
1.6
厚さ(mm)
6.35
逃げ角(度)
11
チップブレーカ
なし
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.013
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40902075
APHW190616ZEL CY100H
CY100H
¥
44,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40902084
APHW190616ZEL CY250V
CY250V
¥
40,000
取扱い終了
40902093
APHW190616ZFL
WH10
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください