曜日別特売

チップ AOGT-PEFR-GM

チップ AOGT-PEFR-GM - 三菱マテリアル
形状平行四辺形85°材質TF15チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ(mm)3.6切刃長さ(mm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58680142AOGT123602PEFR-GM TF150.2
15,100
9,998
10,998(税込)
当日出荷
58680151AOGT123604PEFR-GM TF150.4
15,100
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
58680167AOGT123608PEFR-GM TF150.8
15,100
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする