オーエッチ工業
アンカーハンマー
用途
柄はグラスファイバー柄を使用し、柄が折れにくくまた握りやすいグリップが特長です。
短めのグラスファイバー柄と太めのグリップで、コンクリートアンカーの打ち込みがしやすくなっています。
種類
特殊ハンマー
全長(mm)
250
材質(頭)
械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
打ち込み作業
呼称
1.5
頭部対辺(mm)
47
頭部長(mm)
105
質量(kg)
1.8
トラスコ品番
423-9598
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※コンクリート等へのアンカーの打ち込み
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17079143
AH15G
¥
7,675
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください