六角ブレード

六角ブレード - Wiha(ビーハ/ノガ)六角ブレード - Wiha(ビーハ/ノガ)六角ブレード - Wiha(ビーハ/ノガ)
用途ねじを開ける場合は、ねじ閉め時より50%増のトルクで開けられます。質量(g)36本数1内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
両頭機能
全長(mm)
先端形状
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
170792562899H3.0片頭130六角3
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
170792652899H4.0片頭130六角4
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
170792742899H5.0片頭130六角5
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
170792832899H6.0片頭130六角6
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする