曜日別特売

LEDクランプライト シンプル

LEDクランプライト シンプル - オーム電機
(35件のレビュー)

アームとセードがスリム設計
角度調整自由
本体台座部にON/OFFスイッチ
机に簡単取り付け
多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい。
まぶしさや、照射面の反射を軽減。学習や読書におすすめ

消費電力(W)約7.5電源コード(m)約1.8付属品保証書付取扱説明書、専用アダプター定格DC24V 500mA本体質量(g)約500全光束(Lm)約350クランプ幅(mm)40アーム長さ(mm)540照度(Lx)最大1000(直下35cmの高さ)エネルギー消費効率(Lm/W)約46.47セード寸法(mm)310使用場所屋内用アームシングルアーム電球の種類LED調光の可否不可内容量1台
注意
※付属の専用アタプター以外は使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17079563OAL-L14G-Wホワイト
オープン
取扱い終了
代替品有
17079572OAL-L14G-Kブラック
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17079563OAL-L14G-W85211709OAL-LD42AG-WOAL-L14G-W LEDクランプライト 3段階調光 オーム電機 85211709LEDクランプライト 3段階調光オーム電機1台
3,098
税込3,408
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
17079572OAL-L14G-K85211718OAL-LD42AG-KOAL-L14G-K LEDクランプライト 3段階調光 オーム電機 85211718LEDクランプライト 3段階調光オーム電機1台
3,098
税込3,408
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17079563
2023-05-09
用途: 会社の机で使用です。
金融・保険業

シンプルなデザインで目立たなく、明るさも十分で満足してます。

対象商品 : 17079572
2020-11-02
用途: デスクワーク
KR株式会社建設業・工事業

シンプルで、コンパクトです。充分明るく問題なくデスクワーク出来ます。向きも自由自在に変えれますし、どの位置でも安定感あります。

2が参考にしています
対象商品 : 17079563
2020-06-04
用途: キャンドル制作時
holly'scandle卸売・小売業

キャンドル制作時に使用します。手元が明るいのと色味がはっきりするので重宝しています。
作業台に取り付けも簡単で スリムなので圧迫感もらありません。

対象商品 : 17079563
2020-04-16
用途: 読書
有限会社おふぃすベガサービス業

パソコンのディスプレイが大きくなり、明るさを足すために導入しました。設置も簡単、明るさも十分です!

対象商品 : 17079572
2020-05-16
用途: ミシンの作業時

明るさは大変満足しています。もう少しクランプの幅が広くできるのとライトのアームが根元から曲げられると良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 17079563
2019-12-21
用途: デスク事務・作業
その他業種

大変コンパクトで使い勝手もよく、デザインもシンプルで大変気に入っています。

対象商品 : 17079563
2020-01-06
用途: ボール盤のスポット照明用

明るさは抜群ですが、フレキシブル部分が少なく、ねじり方向には動かないので注意が必要です。品質は良くコスパは最高です。

1が参考にしています
対象商品 : 17079572
2019-07-15
用途: 各種作業に
自動車・二輪車・自転車関連業

はじめて購入しました、全く問題もなく安価で助かります。それ以上に丁寧な対応、迅速さに驚いています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする