曜日別特売

テクタッチ継手 おねじ付アダプタ

テクタッチ継手 おねじ付アダプタ - 東洋フィッティングテクタッチ継手 おねじ付アダプタ - 東洋フィッティングテクタッチ継手 おねじ付アダプタ - 東洋フィッティングテクタッチ継手 おねじ付アダプタ - 東洋フィッティング
(12件のレビュー)

マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。
工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。
戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。
施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。

材質種類ストレート使用温度範囲(℃)95規格インチ 同径最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])2.0使用流体RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじの種類
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17079895-R1/2
3,740
2,898
3,188(税込)
当日出荷
17079904-R3/4
4,630
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-10
用途: 修理

こんな便利なものがあるとは知りませんでした。
値段以上のものではないでしょうか。
狭い場所でしかも火を使えず、大変助かりました。
これは良い商品ですね。

対象商品 : 17079895
2024-06-17
用途: 温水器の修繕
引山設計事務所

価格はホームセンターと同程度だが、他の部品とまとめて購入したので総額ではこちらが安く済んだ。これからも期待しています。

2が参考にしています
対象商品 : 17079904
2023-11-29
用途: 配管修理
下小路内装建設業・工事業

値段以上の価値あるとても良い商品だと思います。
経験の浅い者でも扱えると思います。

対象商品 : 17079895
2021-01-11
用途: リフォーム配管
建設業・工事業

個人的には使いたくない商品。 しかし、片手しか届かない箇所ではこれに頼らざるを得ない。 水が管に入ってても使えます。 1つのOリング、ステンレスの爪。

3が参考にしています
対象商品 : 17079895
2021-02-04
用途: エコキュ-ト取り付け
電気・ガス・熱供給・水道業

ガスバーナ-を使えない場所ではとても重宝します、水漏れも皆無です。

3が参考にしています
対象商品 : 17079904
2020-08-24
用途: 火気厳禁ロウ付け不可の温水暖房ボイラー配管
登坂 建装建設業・工事業

既存の温水暖房ボイラー配管変更のため既存配管を途中で切断して付けました
銅管切断後のバリ取りは内、外共に丁寧に行う必要があります
バリ取り確認は必ず手で触ってすべすべになるまで重要です
そしたらスポッっとまっすぐはめ込むだけ
特に大きな力はいりません
これで終わりです
家庭用温水暖房の規定圧力掛けても洩れはゼロです
今更ですが・・・これノーベル賞もんです!
あとは耐久性ですね。。。
PS:交換も手間いらずですぐ出来ますが。。。

5が参考にしています
対象商品 : 17079904
2020-08-03
用途: 温水器の移設工事
株式会社光森鉄工所

これは素晴しい商品です。地面から5cm程度しかパイプが出て無くてロー付けも逆向きになりかなり難しく困ってましたがこれを使用して無事工事が出来ました。銅管径は22.36です。

3が参考にしています
対象商品 : 17079904
2019-01-30
用途: 銅管配管の位置変更
建設業・工事業

ワンタッチですごく楽なんですがコスト的にはきついです

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする