ハンドトラック ハンドブレーキシリーズ

ハンドトラック ハンドブレーキシリーズ - 上杉輸送機

ハンドブレーキシリーズは、手元レバー操作の強弱により、動くスピードを緩めたり、停止させることもできるワイヤーブレーキを装着。スロープの昇り降りなどに便利な装置です。

ブレーキ有無ありブレーキ種類ハンドブレーキブレーキ/ストッパーあり内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
床面高さ(mm)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17089327PB-WB101C150455710146865100
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17089336PF-WB301C300600900215865130
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする