VVFストリッパー

VVFストリッパー - ホーザンVVFストリッパー - ホーザンVVFストリッパー - ホーザンVVFストリッパー - ホーザンVVFストリッパー - ホーザンVVFストリッパー - ホーザン
(6件のレビュー)

1.6/2.0mm×2芯、1.6/2.0mm×3芯のケーブル外装ストリップと芯線被覆ストリップに対応。被覆のカットから剥ぎ取りまでハンドルを握るワンアクションで行えます。
刃が切り込む深さを5段階で調節できます。数字が大きくなるにつれて刃の食い込みが深くなります。

適合(芯線被覆ストリップ)VVFケーブル/EM-EEFケーブル 1.6/2.0mmΦ、(ケーブル外装ストリップ)VVFケーブル/EM-EEFケーブル 1.6mm×2芯/1.6mm×3芯、2.0mm×2芯/2.0mm×3芯トラスコ品番494-3074質量(g)367内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17080114P-929
11,500
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

P-929 VVFストリッパー
この動画は、8が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-26
用途: 電気工事
電化ショップしみず卸売・小売業

非常にスムーズに電線処理ができるので重宝しています

2021-03-31
用途: 電気工事

非常に使いやすいです。
5段階で調整でき
エコケーブルでの配線時にも
ストレスなくケーブル被服の
剥ぎ取りができます。
購入して良かったです。

対象商品 : 17080114
2022-08-24
用途: 第2種電気工事士
有限会社フジミ工業サービス業

芯線被覆ストリップはいいのですが、ケーブル外装ストリップがメーカーによっては全然剥けない。

1が参考にしています
対象商品 : 17080114
2022-05-23
用途: VVFケーブルの外皮除去
サービス業

10数回使用した頃からケーブル外皮がキチンと除去できなくなった。切り込み深さ調節をしても駄目でした。刃は精密にセットされているはずなのでキャップボルトは緩めなかったのですが、最初から緩んでいたのかも知れません。調整しようにもマニュアルに調整方法の記載が無いので出来ない。安価な道具ではなかったのでとても残念です。

4が参考にしています
対象商品 : 17080114
2017-09-16
用途: 配線作業時
建設業・工事業

早速使用しておりますが、重宝しております。かなり便利です。

対象商品 : 17080114
2016-04-12
用途: エアコン工事
ぱっしょん・えんたーぷらいず電気・ガス・熱供給・水道業

とても使いやすいし手にフィットします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする