RYOBI(リョービ)
充電式ディスクグラインダ
Φ58mmの握り径と後部を絞り込んだ握りやすいグリップ形状
切断時に切り込み深さを一定に保てる丸形スリムギヤヘッド
本体の異常をLEDでお知らせする安心保護機能付
優れた防じん性能
バッテリー電圧(V)
14.4
砥石径(Φmm)
100
回転数(min
-1
[r.p.m])
9500
握り径(Φmm)
58
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
310×118×120
電池パック
リチウムイオン
付属品
電池パック、充電器、カニ目スパナ、キャリングケース
質量(kg)
2
内容量
1台
注意
※砥石は付属しておりません。
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(mAh)
充電時間(分)
充電器形名
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17087376
BG-1410
4000
40
BC-1400L
¥
39,000
取扱い終了
返品不可
52957248
BG-1410L5
5000
-
-
¥
39,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください