BG-1410L5 充電式ディスクグラインダ RYOBI(リョービ) 52957248

※砥石は付属しておりません

充電式ディスクグラインダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52957248 品番BG-1410L5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Φ58mmの握り径と後部を絞り込んだ握りやすいグリップ形状
切断時に切り込み深さを一定に保てる丸形スリムギヤヘッド
本体の異常をLEDでお知らせする安心保護機能付
優れた防じん性能

バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(mAh)5000 砥石径(Φmm)100 回転数(min-1[r.p.m])9500 握り径(Φmm)58 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×118×120 電池パックリチウムイオン 付属品電池パック、充電器、カニ目スパナ、キャリングケース 質量(kg)2
注意
※砥石は付属しておりません。
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする